エスコ
AC125V/15A タップ(2口・アース・マグネット付)
仕様
パイロットランプ
寸法(mm)
45×172×26
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
定格電流(A)
15
アース端子
あり
定格容量(W)
1500
マグネット
あり
プラグ形状
接地2P(耐トラッキング)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44112943
EA815GK-11
1
オープン
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月6日
44112959
EA815GK-13
3
オープン
¥
2,780
¥
3,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
44112968
EA815GK-15
5
オープン
¥
3,710
¥
4,081
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください