曜日別特売

AC125V/15A タップ(2口・抜け止・アース付)

AC125V/15A タップ(2口・抜け止・アース付) - エスコAC125V/15A タップ(2口・抜け止・アース付) - エスコAC125V/15A タップ(2口・抜け止・アース付) - エスコAC125V/15A タップ(2口・抜け止・アース付) - エスコ
寸法(mm)45×161×26定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P(抜止)×2口定格電流(A)15アース端子あり定格容量(W)1500プラグ形状接地2P(耐トラッキング)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44112977EA815GK-211
オープン
2,500
2,750(税込)
翌日出荷
返品不可
44112986EA815GK-233
オープン
3,040
3,344(税込)
翌日出荷
返品不可
44112995EA815GK-255
オープン
3,740
4,114(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする