エスコ
AC125V/15A タップ(4口・抜け止・アース付)
寸法(mm)
45×228×26
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
コンセント形状
接地2P(抜止)×2口
定格電流(A)
15
アース端子
あり
定格容量(W)
1500
プラグ形状
接地2P(耐トラッキング)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44113004
EA815GK-41
1
オープン
¥
3,220
¥
3,542
(税込)
翌日出荷
返品不可
44113013
EA815GK-43
3
オープン
¥
3,930
¥
4,323
(税込)
翌日出荷
返品不可
44113029
EA815GK-45
5
オープン
¥
4,750
¥
5,225
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください