エスコ
AC125V/15Aタップ(6口・アース・マグネット付)
仕様
パイロットランプ
寸法(mm)
45×307×26
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
6
定格電流(A)
15
アース端子
あり
定格容量(W)
1500
マグネット
あり
プラグ形状
接地2P(耐トラッキング)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44113038
EA815GK-61
1
オープン
¥
4,120
¥
4,532
(税込)
翌日出荷
返品不可
44113047
EA815GK-63
3
オープン
¥
4,840
¥
5,324
(税込)
翌日出荷
返品不可
44113056
EA815GK-65
5
オープン
¥
5,750
¥
6,325
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください