エスコ
400x155x145mmケーブル用ボックス(ブラウン)
材質
PC-ABS
色
ブラウン
仕様
絡まりやすいケーブルタップまわりを、まるごと美しく
サイズ
400(W)×155(D)×145(H)mm
質量(g)
約950
適合サイズ
7個口タップまで収納可能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44113257
EA815HZ-72
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください