エスコ
AC100V/22W作業灯/LED(連結式)
仕様
仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に
付属品
固定ホルダー(2個)
サイズ
直径34×968mm
電源
AC100V
照明装置
直管型LED
電球
22W
明るさ
2350ルーメン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44113449
EA815LD-713
オープン
¥
41,300
¥
45,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください