6mmホールソー(Co-HSS・コーティング)

6mmホールソー(Co-HSS・コーティング) - エスコ
仕様1.5mm以下のステンレス・鉄・アルミ等の薄板の穴あけ作業に最適です。材質Co-HSSセラミックコーティングサイズ(mm)6六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44115296EA824HG-6
オープン
2,130
2,343(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする