エスコ
12本組ルータービット
軸径
直径6mm
材質
刃部:超硬 母材:炭素鋼
仕様
電動トリマー・ルーター用 作業に役にたつ厳選6種
セット内容
12本セット ・角面取り45° ・サジ面6.3R ・ポーズ面6.3R、9.5R ・目地払い12.7mm ・ヒョータン面4R ・ストレート6、12、16mm ・V溝ビット90° ・U溝ビット6.3R ・アリ錐14° (各1本) 収納ケース(木製)
ケース寸法(mm)
210(W)×320(D)×50(H)mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44115549
EA828A-13
オープン
¥
4,850
¥
5,335
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください