エスコ
丸鋸ガイド
材質(本体)
マグネシウム
仕様
5寸材、破風板、間柱などをスムーズにカットするためのガイドです。
サイズ
252×200×30mm
質量(g)
159
直角精度
200mm±0.2mm以内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44115689
EA851X-11
オープン
¥
3,330
¥
3,663
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください