エスコ エスコの 測定用品 エスコの 直尺・曲尺・角度 エスコの 直尺・曲尺・定規 丸鋸用角度切り定規 丸鋸用角度切り定規 注文コード 44115725 材質(本体)ステンレス、アルミ 仕様直角の切断時の角度切りが簡単です。 全長(mm)465 目盛15°/165° 精度200mmで±0.7mm以内 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA851X-21 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44115725 EA851X-21 オープン ¥10,300 ¥10,300 ¥11,330 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 直尺・曲尺・角度 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity HO型絶縁ゲージ 富士商 税込¥1,538~ ¥1,398~ ステンレス直尺 M&M 税込¥186~ ¥169~ プロトラクタ INSIZE(インサイズ) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ レベル INSIZE(インサイズ) 税込¥2,968~ ¥2,698~ 交換用テープ KDS 税込¥2,418~ ¥2,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品直尺・曲尺・角度直尺・曲尺・定規ガイド定規ストレート定規 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります ストレート定規 トライアングル定規 エルアングル定規 フリーアングル定規 平行定規・Tスライド ガイド定規その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品