エスコ
音声案内機(赤外線センサー)
仕様
本体のみ
サイズ
100×340×45mm(背面突起除く)
材質(本体)
ABS樹脂
電源
単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)
音量
ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))
電池寿命
連続使用時間1200時間
保存温度範囲(℃)
-10/50℃
録音時間
最大10秒間
使用場所
屋内・屋外(乾電池使用時)
録音方式
本体内蔵マイク/ライン入力
防水性
防雨構造
動作温度範囲(℃)
-10℃/40℃
検知エリア
約50°(約3m)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44116057
EA864CG-1
オープン
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください