エスコ
[開口部注意]表示板
文字内容
開口部注意
材質
アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)
仕様
非粘着
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
200×450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44116145
EA864CG-16
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください