曜日別特売

AC100V・95W/435mm工場扇(壁掛型)

AC100V・95W/435mm工場扇(壁掛型) - エスコ
仕様スパイラル気流付属品前パネル(外して使用も可能)材質スチール、ポリプロピレンサイズ510(W)×400(D)×510(H)mmコード長さ(m)約1.8m消費電力80/95W(50/60Hz※強の場合)首振角度(°)左右約90度風量3段階:強(3)、中(2)、弱(1)上下角度調整内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
注意
お客様組立品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハネ径(cm)
羽枚数
左右首振
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44116267EA897AS-443.54枚AC100V(50/60Hz共用)
オープン
17,800
19,580(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする