エスコ
12.3m3/分ハンドブロワー(エンジン式)
仕様
2サイクル
付属品
ノズル、ソケットレンチ
サイズ
425(W)×310(D)×415(H)mm(ノズルを除く)
燃料
混合ガソリン
風速(m/s)
72.5m/s
風量
12.3m3/min
タンク容量
600ml
排気量
25.4cc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44116285
EA897BK-6
オープン
¥
76,400
¥
84,040
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください