曜日別特売

AC100V/1150W/48.0L乾湿両用掃除機

AC100V/1150W/48.0L乾湿両用掃除機 - エスコ
コード長さ(m)7.5m付属品ベンディングパイプ付2.5mサクションホース、サクションパイプ(2本)、 フロアノズル、コーナーノズル、 筒型フィルター、 筒型フィルター用固定ノブ、 ペーパーフィルターバック、 スポンジフィルターサイズ390×485×770(H)mm電源100V(50/60Hz)消費電力1150W騒音値(dB)72dB吸引風量67L/秒真空度(hPa)174hPa内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44117396EA899KS-34
オープン
81,000
89,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする