エスコ
600x400x500mm/1段踏台
最大使用荷重(kg)
150
仕様
縞板天板
材質
アルミ合金製
段数
1段
設置寸法・奥行(mm)
615
設置寸法・幅(mm)
415
天板寸法・幅(mm)
600
天板寸法・奥行(mm)
400
内容量
1個
注意
※お客様組立品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44117737
EA903BP-23
0.5
6.5
オープン
¥
34,900
¥
38,390
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください