曜日別特売

1000x600x500mm/1段踏台

1000x600x500mm/1段踏台 - エスコ
最大使用荷重(kg)150仕様縞板天板材質アルミ合金製段数1段設置寸法・奥行(mm)1015設置寸法・幅(mm)615天板寸法・幅(mm)1000天板寸法・奥行(mm)600内容量1個
注意
※お客様組立品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44117746EA903BP-250.511.6
オープン
64,300
70,730(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする