エスコ
600x400x330mm作業台(伸縮調整脚/ステンレス製)
最大使用荷重(kg)
150
仕様
天板はグレーチング仕様
材質
ステンレス製
段数
1
設置寸法・奥行(mm)
400
設置寸法・幅(mm)
600
天板寸法・幅(mm)
600
天板寸法・奥行(mm)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44117764
EA903BS-2
0.3/0.33
600×400
600×400
8.2
オープン
¥
116,100
¥
127,710
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください