エスコ
脚立(アウトリガー一体型)
不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付
【A】重心が脚立の外に出ないから転倒しない抜群の安定性
【B】アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。
材質
アルミ合金製
タイプ
脚立のみ
踏ざん踏面幅(mm)
50
天板寸法(mm)
308×145
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
段数
最大使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44117834
EA903FB-90
0.73/0.92
2
160
オープン
¥
61,500
¥
67,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
44117843
EA903FB-120
1.02/1.21
3
160
オープン
¥
67,900
¥
74,690
(税込)
翌日出荷
返品不可
44117859
EA903FB-150
1.31/1.50
4
160
オープン
¥
73,800
¥
81,180
(税込)
翌日出荷
返品不可
44117868
EA903FB-180
1.60/1.79
5
160
オープン
¥
80,200
¥
88,220
(税込)
翌日出荷
返品不可
44117877
EA903FB-210
1.89/2.08
6
130
オープン
¥
94,400
¥
103,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
44117886
EA903FB-240
2.18/2.37
7
130
オープン
¥
107,100
¥
117,810
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください