専用脚立(仮設工業会認定)

専用脚立(仮設工業会認定) - エスコ専用脚立(仮設工業会認定) - エスコ専用脚立(仮設工業会認定) - エスコ

安心の二重補強、幅広ステップ
ステップには赤い滑り止めモール付

最大使用荷重(kg)160材質アルミ合金製天板寸法(mm)330×142収納寸法・奥行(mm)160内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44117929EA903V-52.102260×730×16014.0
オープン
68,200
75,020(税込)
8日以内出荷
返品不可
44117938EA903V-62.402580×780×16015.6
オープン
80,200
88,220(税込)
翌日出荷
返品不可
44117947EA903V-72.702890×840×16017.2
オープン
89,500
98,450(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする