1.03-1.33m足場台(調整脚付)

1.03-1.33m足場台(調整脚付) - エスコ

脚の長さを調整できます。

仕様天板両端に転落予防プレート付材質アルミ合金製段数4収納寸法・幅(mm)488収納寸法・奥行(mm)1244収納寸法・高さ(mm)185天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)1200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44118053EA905DH-13B1.03/1.33488×1244×1859.6
オープン
46,900
51,590(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする