エスコ
25.0cm長靴(軽量)
4重構造設計で柔かく丈夫な長靴です
機能
柔軟、丈夫
足幅
3E
形状
ハイカット
サイズ(cm)
25
仕様
ラジアル底
材質
外側:ナイロンオックス420デニール+ゴム、 内側:ウレタン加工+ナイロンジャージ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44118403
EA910MM-25
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください