エスコ
1850x0.55mmx5m耐寒性ビニールシート
冷蔵倉庫向き
厚さ(mm)
0.55
仕様
耐寒性
材質
塩化ビニール
形状
ビニールカーテン
長さ(m)
5
脆化温度(℃)
-40
足幅
1.85m
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44118473
EA911AF-71
オープン
¥
28,200
¥
31,020
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください