エスコ
1850×0.25mm×5m 透明シート(非塩ビ製)
温度が下がっても塩ビシートと違いシートが硬くなりません。高周波ウェルダーによる溶着加工が可能。非塩ビ製。
厚さ(mm)
0.25
仕様
非塩ビ製
形状
折りたたみタイプ
長さ(m)
5
足幅
1.87m
幅(m)
1.87
内容量
1個
注意
※この商品は、2025年6月より施行される「改正食品衛生法」には適合しておりません。
※改正前の食品衛生法(容器・包装)には適合しております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44118498
EA911AF-76
オープン
¥
16,000
¥
17,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください