曜日別特売

200x2.0mmx30m間仕切りシート(透明)

200x2.0mmx30m間仕切りシート(透明) - エスコ

シートを開けずに出入りができるので、通用口の間仕切りに最適です。
工場や倉庫などの高天井に対応。お好みの長さにカットしてご使用下さい。

厚さ(mm)2仕様制電仕様材質塩化ビニールクリアー質量(g)16000長さ(m)30足幅200mm使用期限6カ月内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44118577EA911AF-220A
オープン
42,500
46,750(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする