エスコ
60x18x80mmダンボールロック(10個)
ワンタッチで着脱できるダンボールクローザー
テープを使わずに繰り返しダンボールに封ができ、経済的です。
形状
その他
厚さ(mm)
適用ホールド厚:5/8
寸法(mm)
60×80×18(T)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44118604
EA911BD-81
ホワイト
ABS樹脂
オープン
¥
820
¥
902
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る