エスコ
900x900mm/約5mm当て布団
こんなお得な商品も!
養生あてパッド(養生マット)
モノタロウ
¥
629
~
税込
¥
692
~
(38)
脚立・建具の下敷やキッチンの保護と滑り止めに
材質
表面:不織布、裏面(ノンスリップ部):PVC
長さ(mm)
900
幅(mm)
900
厚さ(mm)
約5
加工
裏面ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44118613
EA911BF-10
オープン
¥
2,180
¥
2,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください