エスコ
187x87x70mmスポンジ入れ(吸盤式/ステンレス製
材質
ステンレス
仕様
洗剤とスポンジを一緒に置けます。
寸法(mm)
187×87×70mm
取付
吸盤タイプ
耐荷重(kg)
1kg
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44118717
EA912EA-9
オープン
¥
1,010
¥
1,111
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください