160x130x170mm水切り(スチール製)

160x130x170mm水切り(スチール製) - エスコ
材質本体:スチール(ユニクロメッキ、粉体塗装)、 トレイ:ポリプロピレン幅(mm)160ツヤのあるホワイト高さ(mm)170奥行(mm)130仕様水受けトレイ付サイズ160×130×170(H)mm適合サイズ直径70mm、高さ150mmまでのグラス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44118814EA912J-46
オープン
1,370
1,507(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする