エスコ
420x230x170mm水切り(スチール製)
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ、粉体塗装)、 トレー:ABS樹脂
幅(mm)
420
色
ツヤのあるホワイト
高さ(mm)
170
奥行(mm)
203
仕様
カトラリーポケット付
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420(W)×230(D)×170(H)mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44118857
EA912J-54
オープン
¥
5,300
¥
5,830
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください