曜日別特売

430gカセットガス・トリプルミックス

430gカセットガス・トリプルミックス - エスコ
(2件のレビュー)
仕様プロパンガス・イソブタンガス・ノルマルブタンガス配合のパワーガス仕様寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×150内容量(g)430内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44119557EA913BF-11
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-27
用途: キャンプに最高!
農・林・水産業

登山のように高冷地での使用はしませんが、煮たり焼いたりランタンにと大活躍です。
安定の専業メーカーSOTOの安定感に魅せられて。

対象商品 : 44119557
2022-12-08
用途: ネジを緩める時にあぶります
サンエイメタル工業建設業・工事業

テーブルの上に立てられるので作業しやすくとても気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする