エスコ
[M]防寒ジャケット
サイズ
M
仕様
【A】EA915GD-12/14の防寒ズボンを組み合わせて使用できます。
種別
防寒ジャケット
材質
ポリエステル、スパンデックス
適合温度(℃)
約‐29℃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44120214
EA915GD-2
オープン
¥
20,900
¥
22,990
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください