エスコ
[LL]防寒ジャケット
サイズ
LL
仕様
【A】EA915GD-112/114の防寒ズボンを組み合わせて使用できます。
種別
防寒ジャケット
材質
ポリエステル、スパンデックス
適合温度(℃)
‐29℃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44120318
EA915GD-104
オープン
¥
24,400
¥
26,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください