エスコ
[XL]手袋(防寒)
サイズ
XL
全長(mm)
約285
材質
手の平:ヤギ革 手の甲:ナイロン 裏地:トリコット
仕様
ゴム絞り
厚さ(mm)
2.2mm
適合温度(℃)
‐26℃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44120449
EA915GF-123
オープン
¥
5,010
¥
5,511
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください