エスコ
630mmキーキャリー
材質
コード:ナイロン
仕様
コードは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。
材質(本体)
プラスチック・スチール
コード長さ(mm)
630
本体寸法
34×54mm
リング内径(Φmm)
21mm
開口幅(mm)
6mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44120756
EA916ZL-91
オープン
¥
765
¥
842
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください