エスコ
直径300x300mm/21L雑納バケツ(フタ付/迷彩)
材質
ポリエステル(600デニール)
仕様
スプリングの力で自立します
形状
丸形
サイズ
直径300×300(H)mm
特性
折りたたみ式
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44122043
EA925M-80
21
オープン
¥
5,060
¥
5,566
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください