曜日別特売

50x1800mmキャリーケース用ストレッチフィットベルト

50x1800mmキャリーケース用ストレッチフィットベルト - エスコ
材質アクリル仕様スーツケースをしっかりと固定する強力ベルトゴムです。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)1800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44123093EA927DF-20A
オープン
1,980
2,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする