エスコ
775x1130mm吸水モップ
仕様
ローラーを転がすだけで施設内やグラウンドに溜まった大量の水を吸水し除去します。
材質
ローラー:ビスコースポンジ、 フレーム:ステンレス、 グリップ:ポリプロピレン
全長(mm)
1130
ローラー幅(mm)
600mm
吸水量
約3L
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44123249
EA928AB-702
オープン
¥
43,500
¥
47,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください