エスコ
996-1633mmウィンドウクリーナー
ヘッド幅(mm)
280mm
仕様
ヘッドを固定できるロックスイッチ付なので、ブレを抑え力強く拭けます。 ★0°・30°・60°・90°で固定できます。
材質
ヘッド:アルミ・EMMA樹脂・ポリエチレン発泡、 柄:アルミパイプ
全長(mm)
996/1633
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44123459
EA928AE-31
オープン
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください