エスコ
185x1450mmデッキブラシ
商品タイプ
本体
全長(mm)
1450
材質(ブラシ部)
ポリエステル(再生PET100%)
材質(ハンドル)
天然木
仕様
★タテ・ヨコと自在にブラシの付け替え可能。
毛丈(mm)
40
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44123644
EA928AY-411
オープン
¥
3,040
¥
3,344
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください