エスコ
[EA928AY-411用]替えブラシ
仕様
EA928AY-411用
材質
毛:ポリエステル(再生PET100%)
毛丈(mm)
40
ブラシ幅(mm)
185
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44123653
EA928AY-412
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください