300x410mm高所用ブラシ

300x410mm高所用ブラシ - エスコ
仕様アミ目繊維が隙間に入り込み汚れをかき取ります。全長(mm)410材質(ブラシ部)ポリプロピレン適合ハンドルEA928AY-101/106ブラシ寸法(mm)300×200mm繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44123669EA928AY-421
オープン
3,270
3,597(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする