エスコ
105x340mm天然素材手ほうき
全長(mm)
340
材質
ほうき草
毛丈(mm)
95
穂先(mm)
105
商品タイプ
ホウキのみ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44123748
EA928CB-17A
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください