エスコ
200mmミニほうき
(1件のレビュー)
全長(mm)
200
材質
毛:シダ、 柄:ポリカーボネート
毛丈(mm)
87
商品タイプ
ホウキのみ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44123757
EA928CB-26
オープン
¥
275
¥
303
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください