エスコ
250x115x25mmたわし(5枚)
用途
磨き、艶出し用
色
白
仕様
EA928D-1/-4用
材質
ポリエステル、 合成樹脂系接着剤
寸法(mm)
たわし:約250×115×25(H)
適合用途
排水口・シンク掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44124046
EA928D-9A
オープン
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください