エスコ
50x102-175x245mmペーパーホルダー(マグネット)
色
ホワイト
仕様
ロールペーパー用
サイズ
約50(W)×102/175(D)×245(H)mm
耐荷重
約1kg
適合サイズ
直径約12cm・高さ約24cmのキッチンペーパーロール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44124256
EA929AP-54
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください