エスコ
85mlシリコーンシーラント(高温用/赤)
用途
溶鉱炉、煙道高温設備に
色
赤
仕様
チューブ
使用温度範囲
‐60-/280℃(一時的なら300℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.085L
硬化時間
24時間
危険物の性状
水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44124658
EA930AH-1A
オープン
¥
2,350
¥
2,585
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください