エスコ
3極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ)
キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
色
ベージュ
サイズ
115(W)×28.2(D)×24(H)mm
極数
3P
端子ねじ
M3×8フリー端子ねじ
定格容量
15A・300V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44126514
EA940CX-3JA
オープン
¥
2,570
¥
2,827
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください