エスコ
7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ)
キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
色
ベージュ
サイズ
135(W)×64.8(D)×25.5(H)mm
極数
7P
端子ねじ
M3×8フリー端子ねじ
定格容量
15A・300V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44126539
EA940CX-7JA
オープン
¥
4,040
¥
4,444
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください