エスコ
2ノッチセレクタースイッチ
接点構成
1a1b
ノッチ数
2
仕様
IDEC製
型式
ASN211N
保護構造
IP65
定格容量
600V/10A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44126749
EA940DA-12A
オープン
¥
2,170
¥
2,387
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください